SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
切換方式
3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56852381
SYJ3520-5MZD-M3
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M3×0.5
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852397
SYJ3520-5MZD-M3-F
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M3×0.5
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
10,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852406
SYJ3520-5MZE-M3-F
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M3×0.5
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
11,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852415
SYJ3520-6GZ-M3
CADデータダウンロード
5
DC12
M
M3×0.5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852424
SYJ3520T-5MZ-M3-F
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M3×0.5
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
11,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852433
SYJ3523-5LOE-M3
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M3×0.5
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852442
SYJ3523-5LOUE-M3
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M3×0.5
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852451
SYJ3530-1G
CADデータダウンロード
4
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852467
SYJ3530-5GS
CADデータダウンロード
4
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852476
SYJ3530-5GZD
CADデータダウンロード
4
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852485
SYJ3530T-5MZ
CADデータダウンロード
4
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852494
SYJ3533-5LOUD-Q
CADデータダウンロード
4
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852503
SYJ3540-1G
CADデータダウンロード
5
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852512
SYJ3540-1GZ
CADデータダウンロード
5
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852521
SYJ3540-5GS
CADデータダウンロード
5
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852537
SYJ3540-5LE
CADデータダウンロード
5
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852546
SYJ3540-5MZE-M5
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56852555
SYJ3543T-5MZE-M5
CADデータダウンロード
5
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください