曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56855416SYJ5140-1GZE2位置シングルソレノイド5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm--
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855425SYJ5140-1LNE-012位置シングルソレノイド5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855434SYJ5140-1MOZE2位置シングルソレノイド5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855443SYJ5140-2LZE-012位置シングルソレノイド5AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855452SYJ5140-3M2位置シングルソレノイド5AC110/115(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855461SYJ5140-3M-012位置シングルソレノイド5AC110/115(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855477SYJ5140-4DZ-012位置シングルソレノイド5AC220/230(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855486SYJ5140-4M-012位置シングルソレノイド5AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855495SYJ5140-4MZ-012位置シングルソレノイド5AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855504SYJ5140-4MZD-012位置シングルソレノイド5AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855513SYJ5140-5DS-012位置シングルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855522SYJ5140-5DS-Q2位置シングルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855531SYJ5140-5DZE-01T-Q2位置シングルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付NPTF1/8NPTF
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855547SYJ5140-5DZ-Q2位置シングルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
56855556SYJ5140-5GS-01-Q2位置シングルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855565SYJ5140-5GUD2位置シングルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855574SYJ5140-5GZ-01-Q2位置シングルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855583SYJ5140-5LD-01-Q2位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855592SYJ5140-5LNUE-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855601SYJ5140-5LNZE-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855617SYJ5140-5LPZ-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855626SYJ5140-5L-Q2位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855635SYJ5140-5LSE-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855644SYJ5140-5MOD2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855653SYJ5140-5MSE2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855662SYJ5140-5MUN2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855671SYJ5140-5MZ-01-Q2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855687SYJ5140-5W42位置シングルソレノイド5DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855696SYJ5140-5W4-012位置シングルソレノイド5DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Rc1/8Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855705SYJ5140-5W4Z2位置シングルソレノイド5DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付--
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855714SYJ5140-5YZD2位置シングルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855723SYJ5140-5YZD-012位置シングルソレノイド5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855732SYJ5140-6LU2位置シングルソレノイド5DC12L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855741SYJ5140-6LZE2位置シングルソレノイド5DC12L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855757SYJ5140T-5GZ-012位置シングルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855766SYJ5140T-5GZ-01-Q2位置シングルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855775SYJ5140T-5HZE2位置シングルソレノイド5DC24グロメット:リード線長さ600mm--
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855784SYJ5140T-5LOZ2位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855793SYJ5140T-5LOZ-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855802SYJ5140T-5LOZD-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855811SYJ5140T-5LOZE2位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし--
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855827SYJ5140T-5LZE2位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855836SYJ5140T-5LZE-012位置シングルソレノイド5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855845SYJ5140T-5MNZ2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線なし--
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855854SYJ5140T-5MOZ2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855863SYJ5140T-5MOZ-012位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855872SYJ5140T-5MZD2位置シングルソレノイド5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855881SYJ514-1DD-01ノーマルクローズ3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855897SYJ514-1DE-01ノーマルクローズ3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56855906SYJ514-1GZD-01ノーマルクローズ3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする