曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56857762SYJ5150-1D5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付--
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857771SYJ5150-1G5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm--
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857787SYJ5150-1G-015AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857796SYJ5150-1LNZ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし--
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857805SYJ5150-1LOZ5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし--
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857814SYJ5150-1LOZ-015AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857823SYJ5150-1LOZE5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857832SYJ5150-1LZ-01N5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmNPT1/8NPT
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857841SYJ5150-1MNZ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし--
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857857SYJ5150-1MOZ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし--
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857866SYJ5150-1MZ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857875SYJ5150-3D-015AC110/115(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857884SYJ5150-3MZ5AC110/115(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857893SYJ5150-5G5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857902SYJ5150-5GZ5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857911SYJ5150-5GZ-015DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857927SYJ5150-5LO5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし--
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857936SYJ5150-5LO-015DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857945SYJ5150-5MNZ5DC24M形プラグコネクタ:リード線なし--
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857954SYJ5150-5MNZE5DC24M形プラグコネクタ:リード線なし--
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857963SYJ5150-5MO5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857972SYJ5150-5MOZE5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857981SYJ5150-5MZE5DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857997SYJ5150-5MZE-015DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858006SYJ5150T-5GZ5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858015SYJ5150T-5LZ5DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858024SYJ5150T-5MOZ5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858033SYJ5153-1MNZE5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし--
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858042SYJ5153-1MZ5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858051SYJ5153-5G5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858067SYJ5153-5GZ5DC24グロメット:リード線長さ300mm--
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858076SYJ5153-5GZ-015DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858085SYJ5153-5LNUD5DC24L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858094SYJ5153-5MN5DC24M形プラグコネクタ:リード線なし--
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56858103SYJ5153-5MOUE5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
56858112SYJ5153-5MZ-015DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmRc1/8Rc
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする