5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56876136SZ3260-5LOZ-L4-Q5DC24Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876145SZ3260-5LOZ-M5-Q5DC24M5×0.8
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876154SZ3260-5M-B45DC24Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876163SZ3260-5MNZ-C4-Q5DC24Φ4ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876172SZ3260-5MNZ-C6-Q5DC24Φ6ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876181SZ3260-5MNZD-L45DC24Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876197SZ3260-5MNZD-L65DC24Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876206SZ3260-5MO-C4-Q5DC24Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876215SZ3260-5MOD-C4-Q5DC24Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876224SZ3260-5MOZ-B65DC24Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876233SZ3260-5MOZD-C4-Q5DC24Φ4ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56876242SZ3260-5MOZD-L45DC24Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876251SZ3260-5MZ-C6-Q5DC24Φ6ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876267SZ3260-5NLOZD-C65DC24Φ6ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876276SZ3260-5NLOZJ-C45DC24Φ4ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876285SZ3260-5NLOZJ-C65DC24Φ6ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876294SZ3260-5NMOZ-L45DC24Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876303SZ3260-6LOZJD-C45DC12Φ4ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876312SZ3260-6MZ-C65DC12Φ6ワンタッチ管継手
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876321SZ3260K-5LOZ-C6-Q5DC24Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876337SZ3260K-5LOZD-L45DC24Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876346SZ3260K-5LOZD-M55DC24M5×0.8
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876355SZ3260K-5MOZ-C6-Q5DC24Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876364SZ3260K-5MOZD-C65DC24Φ6ワンタッチ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876373SZ3260K-5MOZ-M5-Q5DC24M5×0.8
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876382SZ3260K-5MZ-L65DC24Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876391SZ3260K-5NLOZ-C65DC24Φ6ワンタッチ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876407SZ3260K-5NLOZD-C45DC24Φ4ワンタッチ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876416SZ3260K-5NMOZ-C65DC24Φ6ワンタッチ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876425SZ3260RK-5MOZ-C45DC24Φ4ワンタッチ管継手
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする