曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56876434SZ3360-5LOZJ-M5M5×0.8
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876443SZ3360-5M-B4Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876452SZ3360-5M-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876461SZ3360-5M-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876477SZ3360-5M-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876486SZ3360-5MNZD-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876495SZ3360-5MOZD-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876504SZ3360-5MOZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876513SZ3360-5MZ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876522SZ3360-5MZD-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876531SZ3360-5NLOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする