曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56876547SZ3460-5LOZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876556SZ3460-5MNZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876565SZ3460-5MNZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876574SZ3460-5MOZD-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876583SZ3460-5MOZ-M5M5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする