5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ - SMC

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56876671SZ3A60-5LOZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876687SZ3A60-5M-B4Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876696SZ3A60-5M-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876705SZ3A60-5M-C4-QΦ4ワンタッチ管継手DC24
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876714SZ3A60-5MD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876723SZ3A60-5M-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876732SZ3A60-5MOD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876741SZ3A60-5MOZ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876757SZ3A60-5MZ-B4Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876766SZ3A60-5MZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手DC24
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876775SZ3A60-5NLOZJ-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876784SZ3A60-5NMOSD-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876793SZ3A60-5NMOSD-C6-QΦ6ワンタッチ管継手DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876802SZ3A60-5NMOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876811SZ3A60-5NMZD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876827SZ3A60-6LOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手DC12
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876836SZ3A60-6LOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手DC12
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876845SZ3A60K-5LOZ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876854SZ3A60K-5LOZD-L4-QΦ4エルボ管継手Ass'y(上向き)DC24
10,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
56876863SZ3A60K-5LOZD-M5M5×0.8DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876872SZ3A60K-5MNZ-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876881SZ3A60K-5MZ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876897SZ3A60K-5MZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手DC24
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876906SZ3A60K-5NLOZ-B6Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)DC24
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876915SZ3A60K-5NLOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56876924SZ3A60K-5NLOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする