SMC
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気
材質
帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)
4
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56877046
TAU0425B-20-X100
黒(半透明)
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877055
TAU0425BU-20-X100
青(半透明)
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877064
TAU0425C-20-X100
透明(素材色)
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877073
TAU0425G-20-X100
緑(半透明)
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877082
TAU0425W-20-X100
白(半透明)
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください