SMC
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質
帯電防止ポリウレタン
長さ(m)
20
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56877091
TAU0604B-20-X100
黒(半透明)
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877107
TAU0604BU-20-X100
青(半透明)
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877116
TAU0604C-20-X100
透明(素材色)
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877125
TAU0604G-20-X100
緑(半透明)
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877134
TAU0604W-20-X100
白(半透明)
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください