SMC
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質
帯電防止ポリウレタン
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56877195
TAU1065B-20-X100
黒(半透明)
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877204
TAU1065BU-20-X100
青(半透明)
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877213
TAU1065C-20-X100
透明(素材色)
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877222
TAU1065G-20-X100
緑(半透明)
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877231
TAU1065W-20-X100
白(半透明)
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください