曜日別特売

帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12

帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 - SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 - SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 - SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 - SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 - SMC

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。

内径(Φmm)8使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)12長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56877247TAU1208B-20-X100-黒(半透明)
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877256TAU1208BU-20-X100-青(半透明)
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
56877265TAU1208C-20-X100-透明(素材色)
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877274TAU1208G-20-X100-緑(半透明)
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877283TAU1208W-20-X100-白(半透明)
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02718041TAU1208W-20-X100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)白(半透明)
20,30017,900
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする