SMC
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ060
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)
4
材質
内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)
6
色
半透明(有色含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56877642
TQ0604-100
¥
45,210
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877651
TQ0604-20
¥
9,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください