SMC
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ100
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)
8
材質
内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)
10
色
半透明(有色含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56877685
TQ1008-100
¥
79,970
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877694
TQ1008-20
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください