曜日別特売

難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06

難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 - SMC難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 - SMC難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 - SMC難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 - SMC

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa

内径(Φmm)3使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56877721TRS0603G-100-100
27,06023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56877737TRS0603G-20-20
5,4204,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56877746TRS0603R-100-100
27,06023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56877755TRS0603R-20-20
5,4204,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
11531865TRS0603R-100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100
24,60020,900
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする