曜日別特売

FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1

FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 - SMC

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。

材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水内容量1個
全24種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56878001TRTU1065B-1006.510100
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878017TRTU1065B-206.51020
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878026TRTU1065BU-1006.510100
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878035TRTU1065BU-206.51020
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878044TRTU1065G-1006.510100
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878053TRTU1065G-206.51020
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878062TRTU1065R-1006.510100
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878071TRTU1065R-206.51020
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878087TRTU1065W-1006.510100
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878096TRTU1065W-206.51020
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878105TRTU1065Y-1006.510100
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878114TRTU1065Y-206.51020
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878123TRTU1208B-100812100
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878132TRTU1208B-2081220
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878141TRTU1208BU-100812100
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878157TRTU1208BU-2081220
20,460
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56878166TRTU1208G-100812100
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878175TRTU1208G-2081220
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878184TRTU1208R-100812100
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878193TRTU1208R-2081220
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878202TRTU1208W-100812100
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878211TRTU1208W-2081220
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878227TRTU1208Y-100812100
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878236TRTU1208Y-2081220
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする