SMC
ポリウレタンチューブ TU060
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56878245
TU0604B-50
黒(不透明)
¥
7,870
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56878254
TU0604BU-50
青(半透明)
¥
7,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
56878263
TU0604W-50
白(不透明)
¥
7,870
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください