SMC
パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付)
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
節電回路付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56879331
V111T-5MNZ
M形プラグコネクタ、リード線なし
DC24
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56879347
V111T-6GZ
グロメット(リード線長さ300mm)
DC12
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください