5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 - SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 - SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 - SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 - SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 - SMC

・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。

ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56890093VCH410-2DL-04G3AC2001/2-DIN形コネクタ ランプ付
83,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56890102VCH410-6D-10G3DC121-DIN形コネクタ
86,790
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56890111VCH410-6DL-04G3DC121/2-DIN形コネクタ ランプ付
83,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56890127VCH41-6D-10G2DC121N.C.DIN形コネクタ
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56890136VCH41-6DL-06G2DC123/4N.C.DIN形コネクタ ランプ付
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする