5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42 - SMC

・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。

ポート数2使用流体空気電圧(V)DC12ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠接続口径3/4切換方式N.O.リード線取出方法DIN形コネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56890145VCH42-6D-06G
60,610
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする