SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
内容量
1個
全12種類を絞り込む
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC12
DC24
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56898414
VDW13-1W-1
AC100(50/60Hz)
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898423
VDW13-1W-2
AC100(50/60Hz)
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898432
VDW13-2W-1
AC200(50/60Hz)
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898441
VDW13-5G-1-Q
DC24
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56898457
VDW13-5G-2-B
DC24
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898466
VDW13-5W-1
DC24
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898475
VDW13-5W-1-G
DC24
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898484
VDW13-5W-1-H
DC24
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898493
VDW13-5W-2
DC24
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898502
VDW13-5W-2-G
DC24
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898511
VDW13-6G-2-Q
DC12
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56898527
VDW13-6W-2-J
DC12
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください