SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56900173
VDW23-1W-1
AC100(50/60Hz)
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900182
VDW23-2G-2-L-Q
AC200(50/60Hz)
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900191
VDW23-3G-2
AC110(50/60Hz)
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900207
VDW23-4G-3-G
AC220(50/60Hz)
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900216
VDW23-5F-1
DC24
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900225
VDW23-5F-2
DC24
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900234
VDW23-5G-1-A-Q
DC24
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900243
VDW23-5G-2-B
DC24
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900252
VDW23-5G-2-L-Q
DC24
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900261
VDW23-5G-2-Q
DC24
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56900277
VDW23-5G-3-J
DC24
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900286
VDW23-5G-3-L-Q
DC24
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900295
VDW23-5G-3-Q
DC24
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900304
VDW23-5W-1-A
DC24
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900313
VDW23-5W-1-G
DC24
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900322
VDW23-5W-1-H
DC24
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900331
VDW23-5W-3-A
DC24
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900347
VDW23-5W-3-G
DC24
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
56900356
VDW23-6F-1
DC12
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900365
VDW23-6F-1-H
DC12
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900374
VDW23-6G-2-Q
DC12
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900383
VDW23-6G-3-A
DC12
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください