曜日別特売

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC
(1件のレビュー)
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56903244VDW350-1G-2-01-JAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903253VDW350-1G-2-02-JAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903262VDW350-1G-2-02N-FAC100(50/60Hz)1/4(8A)NPT
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903271VDW350-1G-2-02-QAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903287VDW350-1G-3-01-FAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903296VDW350-1G-3-02-JAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903305VDW350-1G-3-02-L-FAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903314VDW350-1G-3-02-L-QAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903323VDW350-1G-4-02F-FAC100(50/60Hz)1/4(8A)G
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903332VDW350-1G-4-02-H-FAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903341VDW350-1W-2-01AC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903357VDW350-1W-2-01-AAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903366VDW350-1W-2-01FAC100(50/60Hz)1/8(6A)G
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903375VDW350-1W-2-01-FAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903384VDW350-1W-2-01-JAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903393VDW350-1W-2-02AC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903402VDW350-1W-2-02-FAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903411VDW350-1W-3-02AC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903427VDW350-1W-4-02-FAC100(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903436VDW350-2G-2-01-H-F-QAC200(50/60Hz)1/8(6A)Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903445VDW350-2G-2-01N-G-FAC200(50/60Hz)1/8(6A)NPT
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903454VDW350-2G-2-02-A-FAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903463VDW350-2G-2-02N-GAC200(50/60Hz)1/4(8A)NPT
5,670
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903472VDW350-2G-3-02-LAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903481VDW350-2G-4-01-FAC200(50/60Hz)1/8(6A)Rc
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903497VDW350-2G-4-02-GAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,670
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903506VDW350-2G-4-02-G-FAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903515VDW350-2G-4-02-JAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
56903524VDW350-2G-4-02-LAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903533VDW350-2G-4-02-L-FAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903542VDW350-2W-2-01FAC200(50/60Hz)1/8(6A)G
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903551VDW350-2W-2-02AC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903567VDW350-2W-3-01AC200(50/60Hz)1/8(6A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903576VDW350-2W-4-02AC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903585VDW350-2W-4-02-FAC200(50/60Hz)1/4(8A)Rc
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903594VDW350-3G-2-01N-G-FAC110(50/60Hz)1/8(6A)NPT
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903603VDW350-4G-2-02-HAC220(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903612VDW350-4G-4-02-G-FAC220(50/60Hz)1/4(8A)Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903621VDW350-5F-2-01FDC241/8(6A)G
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903637VDW350-5F-2-02DC241/4(8A)Rc
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903646VDW350-5F-3-01-FDC241/8(6A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903655VDW350-5F-4-02-FDC241/4(8A)Rc
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903664VDW350-5G-2-01-A-QDC241/8(6A)Rc
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903673VDW350-5G-2-01-BDC241/8(6A)Rc
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903682VDW350-5G-2-01F-FDC241/8(6A)G
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903691VDW350-5G-2-01F-HDC241/8(6A)G
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903707VDW350-5G-2-01-G-QDC241/8(6A)Rc
6,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903716VDW350-5G-2-01-H-QDC241/8(6A)Rc
6,270
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903725VDW350-5G-2-01-JDC241/8(6A)Rc
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56903734VDW350-5G-2-01-J-FDC241/8(6A)Rc
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56904294
2020-08-25
用途: 修理用
コスモソリューションサービス業

エア用に使用していました。劣化して中の弁が壊れたので交換しました。あまり流通していないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする