| 56904321 | VDW41-5G-4-C10-A-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904337 | VDW41-5G-4-C10-B-N-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904346 | VDW41-5G-4-C10-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904355 | VDW41-5G-4-C8-A-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904364 | VDW41-5G-4-C8-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904373 | VDW41-5G-4-C8-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904382 | VDW41-5G-4-P10-A-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904391 | VDW41-5G-4-P10-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904407 | VDW41-5G-6-C10-A-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904416 | VDW41-5G-6-C10-B-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904425 | VDW41-5G-6-C10-N-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904434 | VDW41-5G-6-C10-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904443 | VDW41-5G-6-C8-A-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904452 | VDW41-5G-6-C8-B-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904461 | VDW41-5G-6-C8-B-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904477 | VDW41-5G-6-C8-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904486 | VDW41-5G-6-C8-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904495 | VDW41-5G-6-P10-A-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904504 | VDW41-5G-6-P10-A-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904513 | VDW41-5G-6-P10-B-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904522 | VDW41-5G-6-P10-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904531 | VDW41-5G-6-P10-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904547 | VDW41-5GE-4-C10-A-N-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904556 | VDW41-5GE-4-C10-B-N-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904565 | VDW41-5GE-4-C10-N-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904574 | VDW41-5GE-4-C8-A-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904583 | VDW41-5GE-4-C8-A-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904592 | VDW41-5GE-4-C8-B-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904601 | VDW41-5GE-4-C8-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904617 | VDW41-5GE-4-C8-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904626 | VDW41-5GE-4-P10-A-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904635 | VDW41-5GE-4-P10-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904644 | VDW41-5GE-4-P10-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904653 | VDW41-5GE-6-C10-A-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904662 | VDW41-5GE-6-C10-B-N-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904671 | VDW41-5GE-6-C10-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904687 | VDW41-5GE-6-C8-A-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904696 | VDW41-5GE-6-C8-B-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904705 | VDW41-5GE-6-C8-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904714 | VDW41-5GE-6-P10-A-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904723 | VDW41-5GE-6-P10-B-N-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904732 | VDW41-5GE-6-P10-B-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904741 | VDW41-5GE-6-P10-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904757 | VDW41-5GE-6-P10-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904766 | VDW41-5GEL1-6-P10-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904775 | VDW41-5GEL1-6-P10-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904784 | VDW41-5GEL2-6-C10-A-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904793 | VDW41-5GEL2-6-C10-XF | DC24 | Φ10ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904802 | VDW41-5GEL2-6-C8-N-XF | DC24 | Φ8ワンタッチ管継手 | 空気、水(1~40℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|
| 56904811 | VDW41-5GEL2-6-P10-A-K-XF | DC24 | クイックファスナー P10 | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)、低真空(133Pa・abs) | | |
|