曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56921803VF3133-1D1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921812VF3133-1DE1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921821VF3133-1DE1-02FG1/4AC100(50/60Hz)G
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921837VF3133-1DE1-02-FRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921846VF3133-1DE1-02F-FG1/4AC100(50/60Hz)G
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921855VF3133-1DO1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921864VF3133-1DZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921873VF3133-1DZD1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921882VF3133-1DZD1-02-FRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921891VF3133-1G1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921907VF3133-1G1-01-FRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921916VF3133-1GE1-02-FRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921925VF3133-1GZD1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921934VF3133-1HZD1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921943VF3133-1HZD1-02-FRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921952VF3133-1LNZ1-02-FRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921961VF3133-1LZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921977VF3133-1LZ1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921986VF3133-1MZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56921995VF3133-1MZ1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922004VF3133-1T1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922013VF3133-1T1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922022VF3133-1TD1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922031VF3133-1TD1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922047VF3133-1TE1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922056VF3133-1TE1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922065VF3133-1TZ1-01Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922074VF3133-1TZ1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922083VF3133-1TZE1-02Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922092VF3133-1YOD1-02FG1/4AC100(50/60Hz)G
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922101VF3133-2D1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922117VF3133-2D1-02FG1/4AC200(50/60Hz)G
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922126VF3133-2DZ1-01-FRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922135VF3133-2DZ1-02-FRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922144VF3133-2DZD1-02Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922153VF3133-2G1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922162VF3133-2G1-01-FRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922171VF3133-2G1-02N-FNPT1/4AC200(50/60Hz)NPT
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922187VF3133-2GD1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922196VF3133-2GE1-02Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922205VF3133-2GZ1-02N-FNPT1/4AC200(50/60Hz)NPT
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922214VF3133-2GZE1-02Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922223VF3133-2H1-02Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922232VF3133-2H1-02-FRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922241VF3133-2LZ1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922257VF3133-2LZ1-02-FRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922266VF3133-2M1-02Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922275VF3133-2MZ1-02-FRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922284VF3133-2TZ1-01Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56922293VF3133-3DO1-02Rc1/4AC110/115(50/60Hz)Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする