曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56932863VF3340-1DD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932872VF3340-1DO1-02DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932881VF3340-1DZD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932897VF3340-1GD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932906VF3340-1H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932915VF3340-1H1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932924VF3340-1L1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932933VF3340-1LZ1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932942VF3340-1LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932951VF3340-1M1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932967VF3340-1M1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932976VF3340-1MN1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932985VF3340-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56932994VF3340-1TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933003VF3340-1TZD1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933012VF3340-1TZE1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933021VF3340-1TZE1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933037VF3340-1YO1-02DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなしRc1/4AC100(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933046VF3340-2DE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933055VF3340-2DE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933064VF3340-2DE1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933073VF3340-2DZE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933082VF3340-2GE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933091VF3340-2GE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933107VF3340-2LZ1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC200(50/60Hz)
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56933116VF3340-2LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933125VF3340-2LZ1-03L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC200(50/60Hz)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933134VF3340-2M1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933143VF3340-2MN1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC200(50/60Hz)
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933152VF3340-2T1-02NコンジットターミナルNPT1/4AC200(50/60Hz)
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933161VF3340-2T1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933177VF3340-2TZ1コンジットターミナルサブプレートなしAC200(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933186VF3340-3DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC110/115(50/60Hz)
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933195VF3340-3G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC110/115(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933204VF3340-3G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC110/115(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933213VF3340-4D1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC220/230(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933222VF3340-4D1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933231VF3340-4DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933247VF3340-4DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933256VF3340-4G1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC220/230(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933265VF3340-4G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC220/230(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933274VF3340-4GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC220/230(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933283VF3340-4M1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC220/230(50/60Hz)
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933292VF3340-4T1コンジットターミナルサブプレートなしAC220/230(50/60Hz)
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933301VF3340-4T1-03コンジットターミナルRc3/8AC220/230(50/60Hz)
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933317VF3340-4TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC220/230(50/60Hz)
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933326VF3340-5DS1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしDC24
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933335VF3340-5DSE1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4DC24
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933344VF3340-5DU1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしDC24
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56933353VF3340-5DU1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8DC24
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする