曜日別特売

VFN21

VFN21 - SMCVFN21 - SMCVFN21 - SMCVFN21 - SMCVFN21 - SMCVFN21 - SMCVFN21 - SMCVFN21 - SMC
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径1/4使用流体空気内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56952235VFN2120N-1D-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952244VFN2120N-1D-02FAC100(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952253VFN2120N-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952262VFN2120N-1DZ-02FAC100(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952271VFN2120N-1DZ-02-QAC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952287VFN2120N-1DZB-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952296VFN2120N-1G-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)グロメット
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952305VFN2120N-1G-02-QAC100(50/60Hz)Rc(PT)グロメット
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952314VFN2120N-1T-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952323VFN2120N-1T-02FAC100(50/60Hz)G(PF)コンジットターミナル
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952332VFN2120N-1TZ-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952341VFN2120N-1TZ-02NAC100(50/60Hz)NPTコンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952357VFN2120N-1Y-02-QAC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952366VFN2120N-2D-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,090
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952375VFN2120N-2D-02FAC200(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,090
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952384VFN2120N-2D-02F-QAC200(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952393VFN2120N-2D-02-QAC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952402VFN2120N-2DZ-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952411VFN2120N-2DZ-02FAC200(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952427VFN2120N-2DZB-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952436VFN2120N-2G-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)グロメット
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952445VFN2120N-2G-02-QAC200(50/60Hz)Rc(PT)グロメット
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952454VFN2120N-2T-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952463VFN2120N-2T-02-QAC200(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952472VFN2120N-2TZ-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952481VFN2120N-3D-02F-QAC110~120(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952497VFN2120N-3D-02NAC110~120(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952506VFN2120N-3D-02N-QAC110~120(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952515VFN2120N-3DB-02FAC110~120(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952524VFN2120N-3DO-02FAC110~120(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル:コネクタなし
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952533VFN2120N-3DZ-02AC110~120(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952542VFN2120N-3DZ-02FAC110~120(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952551VFN2120N-3DZ-02NAC110~120(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952567VFN2120N-3T-02AC110~120(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952576VFN2120N-4D-02AC220(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952585VFN2120N-4D-02FAC220(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952594VFN2120N-4D-02NAC220(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952603VFN2120N-4DZ-02AC220(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952612VFN2120N-4DZB-02NAC220(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952621VFN2120N-4YZ-02FAC220(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952637VFN2120N-5D-02DC24Rc(PT)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952646VFN2120N-5D-02FDC24G(PF)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952655VFN2120N-5D-02F-QDC24G(PF)DIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952664VFN2120N-5D-02NDC24NPTDIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952673VFN2120N-5D-02-QDC24Rc(PT)DIN形ターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952682VFN2120N-5DB-02DC24Rc(PT)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952691VFN2120N-5DB-02FDC24G(PF)DIN形ターミナル
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56952707VFN2120N-5DZ-02DC24Rc(PT)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952716VFN2120N-5DZ-02FDC24G(PF)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56952725VFN2120N-5DZ-02F-QDC24G(PF)DIN形ターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする