VFN22

VFN22 - SMCVFN22 - SMCVFN22 - SMCVFN22 - SMCVFN22 - SMCVFN22 - SMCVFN22 - SMCVFN22 - SMC
ポート数5使用流体空気管接続口径1/4切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56952847VFN2220N-1D-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952856VFN2220N-1D-02FAC100(50/60Hz)G(PF)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952865VFN2220N-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952874VFN2220N-1DZA-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952883VFN2220N-1G-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)グロメット
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952892VFN2220N-1G-02FAC100(50/60Hz)G(PF)グロメット
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952901VFN2220N-1TB-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952917VFN2220N-1TZ-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952926VFN2220N-1TZA-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952935VFN2220N-1TZB-02AC100(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952944VFN2220N-2D-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952953VFN2220N-2DZ-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952962VFN2220N-2DZA-02-QAC200(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952971VFN2220N-2T-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952987VFN2220N-2TZB-02AC200(50/60Hz)Rc(PT)コンジットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56952996VFN2220N-3D-02NAC110~120(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953005VFN2220N-3DZ-02AC110~120(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953014VFN2220N-4D-02AC220(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953023VFN2220N-4DB-02AC220(50/60Hz)Rc(PT)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953032VFN2220N-4DB-02NAC220(50/60Hz)NPTDIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953041VFN2220N-5D-02DC24Rc(PT)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56953057VFN2220N-5D-02FDC24G(PF)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953066VFN2220N-5DB-02DC24Rc(PT)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953075VFN2220N-5DB-02FDC24G(PF)DIN形ターミナル
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953084VFN2220N-5DZ-02DC24Rc(PT)DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56953093VFN2220N-5DZ-02-QDC24Rc(PT)DIN形ターミナル
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953102VFN2220N-5DZB-02-QDC24Rc(PT)DIN形ターミナル
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953111VFN2220N-5GS-02DC24Rc(PT)グロメット
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953127VFN2220N-5TZ-02DC24Rc(PT)コンジットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953136VFN2220N-5TZB-02DC24Rc(PT)コンジットターミナル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56953145VFN2220N-5YO-02F-QDC24G(PF)DIN形ターミナル:コネクタなし
17,270
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56953154VFN2220N-9DZ-02-Rc(PT)DIN形ターミナル
16,650
取扱い終了
返品不可
56953163VFN2220N-9G-02-Rc(PT)グロメット
14,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする