SMC
サブプレートアッセンブリ
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数
5
ねじの種類
Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
パイロット方式
内部パイロット用
外部パイロット用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パイロット方式
配管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56953172
VFR2000-LP-01
CADデータダウンロード
内部パイロット用
【P・A・B】1/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953181
VFR2000-LP-02
CADデータダウンロード
内部パイロット用
【P・A・B】1/4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56953197
VFR2000-LP-B01
CADデータダウンロード
内部パイロット用
【P・A・B】1/8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953206
VFR2000-LP-B02
CADデータダウンロード
内部パイロット用
【P・A・B】1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953215
VFR2000-LP-BR01
CADデータダウンロード
外部パイロット用
【P・A・B】1/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953224
VFR2000-LP-BR02
CADデータダウンロード
外部パイロット用
【P・A・B】1/4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953233
VFR2000-LP-R01
CADデータダウンロード
外部パイロット用
【P・A・B】1/8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56953242
VFR2000-LP-R02
CADデータダウンロード
外部パイロット用
【P・A・B】1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください