5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56957214VFR3300-1F-QAC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957223VFR3300-1FZ-03-QAC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルRc3/8
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957232VFR3300-3FZ-QAC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957241VFR3300-5F-03-QDC24プラグインコンジットターミナルRc3/8
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957257VFR3300-5FA-QDC24プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957266VFR3300R-5FZ-03NDC24プラグインコンジットターミナルNPT3/8
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957275VFR3300R-5FZB-03DC24プラグインコンジットターミナルRc3/8
23,870
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957284VFR3310-1DZ-03-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957293VFR3310-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957302VFR3310-1EBAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957311VFR3310-2DZA-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957327VFR3310-3DZ-03F-QAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルG3/8
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957336VFR3310-4DAAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957345VFR3310-4DZB-02AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957354VFR3310-5DADC24DIN形ターミナルサブプレートなし
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957363VFR3310-5DA-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957372VFR3310-5DB-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957381VFR3310-5DCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957397VFR3310-5DC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957406VFR3310-5DZA-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957415VFR3310-5EZA-03DC24グロメットターミナルRc3/8
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957424VFR3310-6DZDC12DIN形ターミナルサブプレートなし
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957433VFR3310-6E-02DC12グロメットターミナルRc1/4
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957442VFR3310R-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957451VFR3310R-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957467VFR3310R-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957476VFR3310R-2E-02AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957485VFR3310R-4DZC-02AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957494VFR3310R-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957503VFR3310R-5DZC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957512VFR3311-1EZC-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957521VFR3311-2EZC-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957537VFR3311-5DZ-02FDC24DIN形ターミナルG1/4
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957546VFR3311-5DZ-03FDC24DIN形ターミナルG3/8
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957555VFR3311-5DZC-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957564VFR3340-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957573VFR3340-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957582VFR3340-1EZ-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957591VFR3340-1GA-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957607VFR3340-1GB-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957616VFR3340-2G-02FAC200(50/60Hz)グロメットG1/4
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957625VFR3340-2TZC-02AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957634VFR3340-2TZC-03AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957643VFR3340-4TAC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957652VFR3340-4TZC-03AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957661VFR3340-5DZ-03FDC24DIN形ターミナルG3/8
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957677VFR3340-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957686VFR3340-5DZA-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957695VFR3340-5GB-02DC24グロメットRc1/4
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56957704VFR3340-5GB-03DC24グロメットRc3/8
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする