曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56958264VFR3500-1FAAC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958273VFR3500-1F-QAC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958282VFR3500-1FZ-QAC100(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958291VFR3500-4FZAC220(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958307VFR3500-4FZ-02AC220(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958316VFR3500-4FZC-02AC220(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958325VFR3500-4FZC-03AC220(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958334VFR3500-5F-03NDC24プラグインコンジットターミナルNPT3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958343VFR3500-5FZA-03DC24プラグインコンジットターミナルRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958352VFR3500R-2FZAC200(50/60Hz)プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958361VFR3500R-5FZ-03-QDC24プラグインコンジットターミナルRc3/8
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958377VFR3510-1DZ-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958386VFR3510-2DZ-B02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958395VFR3510-3D-03AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958404VFR3510-4DAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958413VFR3510R-5E-03DC24グロメットターミナルRc3/8
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958422VFR3511-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958431VFR3511-2EZC-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958447VFR3540-1G-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958456VFR3540-1GS-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958465VFR3540-1GS-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958474VFR3540-1TAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958483VFR3540-1TZ-02AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958492VFR3540-2TAC200(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958501VFR3540-3DZAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958517VFR3540-5D-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958526VFR3540-5DC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958535VFR3540-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958544VFR3540-5DZA-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958553VFR3540-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958562VFR3540-5EZ-02DC24グロメットターミナルRc1/4
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958571VFR3540-5TDC24コンジットターミナルサブプレートなし
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958587VFR3540-5TZ-02DC24コンジットターミナルRc1/4
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958596VFR3540-5TZC-03DC24コンジットターミナルRc3/8
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56958605VFR3540R-5DZ-02-QDC24DIN形ターミナルRc1/4
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする