5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56960574VFR4300-3F-03プラグインコンジットタイプRc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960583VFR4300-5FZ-03-QプラグインコンジットタイプRc3/8
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960592VFR4300-5FZC-04-QプラグインコンジットタイプRc1/2
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960601VFR4301-5Fプラグインコンジットタイプサブプレートなし
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960617VFR4301-5F-03NプラグインコンジットタイプNPT3/8
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960626VFR4301-5FZ-04プラグインコンジットタイプRc1/2
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960635VFR4310-5DADIN形ターミナルサブプレートなし
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960644VFR4310-5DZ-04N-QDIN形ターミナルNPT1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960653VFR4310-5DZ-04TDIN形ターミナルNPTF1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960662VFR4310-5EZB-04グロメットターミナルRc1/2
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960671VFR4310-6DZDIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960687VFR4310-PDZC-04DIN形ターミナルRc1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960696VFR4310R-1DZDIN形ターミナルサブプレートなし
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960705VFR4310R-2DZDIN形ターミナルサブプレートなし
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960714VFR4310R-4DZCDIN形ターミナルサブプレートなし
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960723VFR4310R-5DZB-04DIN形ターミナルRc1/2
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960732VFR4311-1DDIN形ターミナルサブプレートなし
23,320
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960741VFR4311-1DZ-QDIN形ターミナルサブプレートなし
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960757VFR4311-1E-03グロメットターミナルRc3/8
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960766VFR4311-2DZ-04DIN形ターミナルRc1/2
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960775VFR4311-3DZDIN形ターミナルサブプレートなし
25,470
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960784VFR4311-5DZ-04FDIN形ターミナルG1/2
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960793VFR4340-1DZ-04-QDIN形ターミナルRc1/2
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960802VFR4340-1DZADIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960811VFR4340-1DZA-04DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960827VFR4340-1DZCDIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960836VFR4340-1GA-03グロメットRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960845VFR4340-1GCグロメットサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960854VFR4340-1GC-03グロメットRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960863VFR4340-1TZCコンジットターミナルサブプレートなし
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960872VFR4340-2DZA-03DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960881VFR4340-2DZC-03DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960897VFR4340-2DZC-04DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960906VFR4340-2EBグロメットターミナルサブプレートなし
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960915VFR4340-2GBグロメットサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960924VFR4340-2GSグロメットサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960933VFR4340-2TZC-03コンジットターミナルRc3/8
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960942VFR4340-3TZAコンジットターミナルサブプレートなし
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960951VFR4340-3TZA-04コンジットターミナルRc1/2
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960967VFR4340-4DCDIN形ターミナルサブプレートなし
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960976VFR4340-4TZコンジットターミナルサブプレートなし
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960985VFR4340-4TZ-03コンジットターミナルRc3/8
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56960994VFR4340-5D-03FDIN形ターミナルG3/8
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961003VFR4340-5D-04-QDIN形ターミナルRc1/2
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961012VFR4340-5DZBDIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961021VFR4340-5DZC-B04DIN形ターミナルサブプレートなし
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961037VFR4340-5DZ-QDIN形ターミナルサブプレートなし
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961046VFR4340-5EZB-04グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961055VFR4340-5EZC-03グロメットターミナルRc3/8
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961064VFR4340-5GSA-04グロメットRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする