曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56964442VFR5500-5FDC24サブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964451VFR5500-5F-03DC24Rc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964467VFR5500-5FZ-06NDC24NPT3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964476VFR5500R-5FZDC24サブプレートなし
31,960
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964485VFR5510-1DAC100(50/60Hz)サブプレートなし
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964494VFR5510-1D-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964503VFR5510-1DZC-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964512VFR5510-3DZAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964521VFR5510-4DAC220(50/60Hz)サブプレートなし
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964537VFR5510-4D-06AC220(50/60Hz)Rc3/4
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964546VFR5510-4DZAC220(50/60Hz)サブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964555VFR5510-4DZ-04AC220(50/60Hz)Rc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964564VFR5510-5D-06DC24Rc3/4
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964573VFR5510-5DZ-B04FDC24サブプレートなし
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964582VFR5510-5DZ-B06FDC24サブプレートなし
34,380
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964591VFR5510-5EZ-06DC24Rc3/4
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964607VFR5511-1DZA-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964616VFR5511-5D-04DC24Rc1/2
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56964625VFR5511-5DZ-04DC24Rc1/2
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする