曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56968091VFS1120-1DZ-01-F-QRc1/8Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968107VFS1120-1DZA-01-FRc1/8Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968116VFS1120-1GS-01NNPT1/8NPT
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968125VFS1120-1GSC-01-FRc1/8Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968134VFS1120-1T-01-QRc1/8Rc
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968143VFS1120-2D-01-QRc1/8Rc
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968152VFS1120-2GC-01TNPTF1/8NPTF
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968161VFS1120-2TZ-01FG1/8G
11,170
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968177VFS1120-5D-01F-QG1/8G
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968186VFS1120-5DC-01-QRc1/8Rc
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968195VFS1120-5DZA-01FG1/8G
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968204VFS1120-5GB-01FG1/8G
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968213VFS1120-5GSA-01F-FG1/8G
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968222VFS1120-5TC-01-FRc1/8Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968231VFS1120-5YO-01FG1/8G
10,730
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
56968247VFS1120-6DZ-01-FRc1/8Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968256VFS1120-7D-01Rc1/8Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968265VFS1120-7DB-01FG1/8G
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968274VFS1120-7GS-01Rc1/8Rc
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968283VFS1120-BT-01Rc1/8Rc
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968292VFS1130-2DB-01Rc1/8Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968301VFS1130-2GA-01Rc1/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968317VFS1130-2GC-01Rc1/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968326VFS1130-2GS-01NNPT1/8NPT
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968335VFS1130-2TZ-01NNPT1/8NPT
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968344VFS1130-5EB-01Rc1/8Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968353VFS1130-5EZA-01Rc1/8Rc
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968362VFS1130-5GA-01Rc1/8Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする