曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56968511VFS1320-1GSA-01AC100(50/60Hz)グロメットRc1/8Rc
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968527VFS1320-5D-01F-QDC24DIN形ターミナルG1/8G
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968536VFS1320-5GSC-01DC24グロメットRc1/8Rc
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968545VFS1320-5TZC-01DC24コンジットターミナルRc1/8Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968554VFS1330-5TZB-01DC24コンジットターミナルRc1/8Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする