5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56968563 VFS1420-1D-01-Q
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) DIN形ターミナル Rc1/8 Rc
16,560
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968572 VFS1420-1T-01F
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) コンジットターミナル G1/8 G
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968581 VFS1420-2TZC-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) コンジットターミナル Rc1/8 Rc
16,780
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968597 VFS1420-5EZC-01
CADデータダウンロード
DC24 グロメットターミナル Rc1/8 Rc
16,670
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968606 VFS1420-5GSC-01
CADデータダウンロード
DC24 グロメット Rc1/8 Rc
15,460
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968615 VFS1420-5TZC-01
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル Rc1/8 Rc
16,780
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968624 VFS1430-2GS-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) グロメット Rc1/8 Rc
15,460
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968633 VFS1430-5T-01
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル Rc1/8 Rc
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968642 VFS1430-5TZB-01
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル Rc1/8 Rc
16,780
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする