5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56968651VFS1520-5DZA-01DC24DIN形ターミナル
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968667VFS1530-1DZC-01AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968676VFS1530-1EZB-01AC100(50/60Hz)グロメットターミナル
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968685VFS1530-5D-01DC24DIN形ターミナル
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする