5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式3位置パーフェクト使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56975423VFS3600-1F-02-QAC100(50/60Hz)Rc1/4
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975432VFS3600-1F-QAC100(50/60Hz)サブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975441VFS3600R-4FA-03TAC220(50/60Hz)NPTF3/8
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975457VFS3610-1EBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975466VFS3610-1EZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975475VFS3610-2DZ-QAC200(50/60Hz)サブプレートなし
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975484VFS3610-5D-02-QDC24Rc1/4
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975493VFS3610-5EZADC24サブプレートなし
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975502VFS3610R-1EZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975511VFS3610R-2DZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975527VFS3611-4DZAC220(50/60Hz)サブプレートなし
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする