曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56975615VFS4100-1F-03TNPTF3/8
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975624VFS4100-1F-Qサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975633VFS4100-2FZ-04TNPTF1/2
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975642VFS4100-3FZ-04-QRc1/2
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975651VFS4100-3FZ-04T-QNPTF1/2
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975667VFS4100-3FZC-03Rc3/8
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975676VFS4100-5F-04TNPTF1/2
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975685VFS4100-5F-04T-QNPTF1/2
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975694VFS4100-5FB-Qサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975703VFS4100-5FCサブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975712VFS4100-5FC-B03Rc3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975721VFS4110-1DA-04Rc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975755VFS4110-1DZ-03TNPTF3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975764VFS4110-1DZ-04-QRc1/2
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975773VFS4110-1DZ-B04Rc1/2
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975782VFS4110-1E-Qサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975791VFS4110-2DB-03Rc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975816VFS4110-2EB-04Rc1/2
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975825VFS4110-2EZBサブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975834VFS4110-3EZサブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975843VFS4110-4DZ-04F-QG1/2
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975861VFS4110-5DAサブプレートなし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975877VFS4110-5D-Qサブプレートなし
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975886VFS4110-5DZ-03F-QG3/8
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975895VFS4110-5DZA-04Rc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975913VFS4110-5EC-04Rc1/2
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975922VFS4110-5E-Qサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56975931VFS4110-5EZ-03NNPT3/8
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975947VFS4110-6Eサブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975956VFS4110-6EZBサブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975965VFS4110-BE-04Rc1/2
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975974VFS4110-PEZB-04Rc1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975983VFS4110R-1DZCサブプレートなし
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976026VFS4110R-2Dサブプレートなし
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976035VFS4110R-2DZC-03Rc3/8
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976044VFS4110R-2EZC-04Rc1/2
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976053VFS4110R-5DZ-Qサブプレートなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976062VFS4110R-5Eサブプレートなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976071VFS4110R-5EZ-04Rc1/2
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976087VFS4111-2DCサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976096VFS4111-5Dサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976105VFS4111-5DZ-03Rc3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976114VFS4111R-4EBサブプレートなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56975746VFS4110-1DP-04Rc1/2
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56975807VFS4110-2DZPC-03Rc3/8
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56975904VFS4110-5DZPA-04Rc1/2
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56975992VFS4110R-1DZP-04Rc1/2
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56976017VFS4110R-1DZPC-04Rc1/2
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56975737VFS4110-1DPサブプレートなし
13,900
取扱い終了
返品不可
56975852VFS4110-4DZP-04Rc1/2
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56975746VFS4110-1DP-0429724064VFS4110-1D-04VFS4110-1DP-04 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29724064メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56975807VFS4110-2DZPC-0329724764VFS4110-2DZC-03VFS4110-2DZPC-03 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29724764メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56975904VFS4110-5DZPA-0456975895VFS4110-5DZA-04VFS4110-5DZPA-04 5ポートソレノイドバルブ SMC 569758955ポートソレノイドバルブSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56975992VFS4110R-1DZP-0429726505VFS4110R-1DZ-04VFS4110R-1DZP-04 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29726505メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56976017VFS4110R-1DZPC-0429726523VFS4110R-1DZC-04VFS4110R-1DZPC-04 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29726523メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする