5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56976123VFS4200-1FC-03-プラグインコンジットターミナルRc3/8
22,28019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976132VFS4200-5FA-プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
18,37017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976141VFS4200-5FZ-03T-プラグインコンジットターミナルNPTF3/8
24,42022,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976157VFS4201-5FZ-03T-Q-プラグインコンジットターミナルNPTF3/8
26,62024,980
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976166VFS4210-1D-03-Q-DIN形ターミナルRc3/8
22,28019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976175VFS4210-1D-04-Q-DIN形ターミナルRc1/2
22,28019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976193VFS4210-1DZB-B04-DIN形ターミナルRc1/2
24,97022,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976202VFS4210-2D-04-Q-DIN形ターミナルRc1/2
22,28019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976211VFS4210-2EA-04-グロメットターミナルRc1/2
20,57018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976227VFS4210-3EZC-グロメットターミナルサブプレートなし
20,52018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976236VFS4210-4DZA-DIN形ターミナルサブプレートなし
21,89019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976245VFS4210-5D-03N-DIN形ターミナルNPT3/8
21,95019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976254VFS4210-5D-04N-DIN形ターミナルNPT1/2
21,95019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976263VFS4210-5D-04-Q-DIN形ターミナルRc1/2
22,28019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976281VFS4210-5DZA-DIN形ターミナルサブプレートなし
21,89019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976297VFS4210-5DZA-04-DIN形ターミナルRc1/2
24,09021,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976333VFS4210-5EZ-04N-グロメットターミナルNPT1/2
22,72019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976342VFS4210-5EZB-04-グロメットターミナルRc1/2
22,72019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976351VFS4210-7DZ-04-DIN形ターミナルRc1/2
24,09021,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976367VFS4210R-2D-DIN形ターミナルサブプレートなし
21,18019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976394VFS4210-ZDC-04-DIN形ターミナルRc1/2
21,95019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976403VFS4211-1DC-DIN形ターミナルサブプレートなし
21,62019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976412VFS4211-1DC-03-DIN形ターミナルRc3/8
23,82021,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976421VFS4211-5DZC-DIN形ターミナルサブプレートなし
23,76021,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
14118855VFS4210-5DZA-04【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DIN形ターミナルRc1/2
21,90019,880
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
56976306VFS4210-5DZPA-DIN形ターミナルサブプレートなし
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56976315VFS4210-5DZPA-04-DIN形ターミナルRc1/2
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56976324VFS4210-5DZPC-DIN形ターミナルサブプレートなし
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56976184VFS4210-1DP-DIN形ターミナルサブプレートなし
18,050
取扱い終了
返品不可
56976272VFS4210-5DP-DIN形ターミナルサブプレートなし
18,050
取扱い終了
返品不可
56976376VFS4210R-5DZP-04-DIN形ターミナルRc1/2
23,300
取扱い終了
返品不可
56976385VFS4210R-5DZPC-04-DIN形ターミナルRc1/2
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56976306VFS4210-5DZPA56976281VFS4210-5DZAVFS4210-5DZPA 5ポートソレノイドバルブ SMC 569762815ポートソレノイドバルブSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56976315VFS4210-5DZPA-0456976297VFS4210-5DZA-04VFS4210-5DZPA-04 5ポートソレノイドバルブ SMC 569762975ポートソレノイドバルブSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56976324VFS4210-5DZPC29730784VFS4210-5DZCVFS4210-5DZPC メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29730784メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする