5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56976701VFS4500-5FZ-04T-QDC24プラグインコンジットターミナルNPTF1/2
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976717VFS4500-5FZC-QDC24プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976726VFS4500R-5FDC24プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976735VFS4500R-5FZDC24プラグインコンジットターミナルサブプレートなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976744VFS4500R-5FZ-04DC24プラグインコンジットターミナルRc1/2
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976762VFS4510-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976771VFS4510-2DC-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976787VFS4510-5D-04-QDC24DIN形ターミナルRc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976796VFS4510-5DZ-04NDC24DIN形ターミナルNPT1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976805VFS4510-5DZBDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976814VFS4510-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976823VFS4510-5EZB-03DC24グロメットターミナルRc3/8
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976832VFS4510R-5DZ-04-QDC24DIN形ターミナルRc1/2
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976753VFS4510-1DZP-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56976753VFS4510-1DZP-0329738886VFS4510-1DZ-03VFS4510-1DZP-03 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29738886メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする