曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56976954VFS5100-1FA-04プラグインコンジットターミナル
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976963VFS5100-1FC-03プラグインコンジットターミナル
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976972VFS5100-4FCプラグインコンジットターミナル
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976981VFS5100-5FB-Qプラグインコンジットターミナル
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56976997VFS5100-5FZ-03-Qプラグインコンジットターミナル
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977006VFS5100-5FZ-04-Qプラグインコンジットターミナル
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977015VFS5100-5FZ-06-Qプラグインコンジットターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977024VFS5100R-2Fプラグインコンジットターミナル
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977033VFS5100R-2F-03プラグインコンジットターミナル
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977042VFS5100R-5FZ-04Fプラグインコンジットターミナル
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977051VFS5101-2Fプラグインコンジットターミナル
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977067VFS5101-4Fプラグインコンジットターミナル
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977076VFS5101R-1FZプラグインコンジットターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977085VFS5110-1DA-03DIN形ターミナル
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977094VFS5110-1DA-06DIN形ターミナル
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977103VFS5110-1DC-03DIN形ターミナル
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977137VFS5110-1E-06Fグロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977146VFS5110-2EBグロメットターミナル
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977155VFS5110-2EZB-04グロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977164VFS5110-2EZC-04グロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977173VFS5110-3EZグロメットターミナル
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977182VFS5110-4EZグロメットターミナル
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977191VFS5110-5D-QDIN形ターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977216VFS5110-5EC-06グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977225VFS5110-5EZ-04Fグロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977234VFS5110-5EZ-04Nグロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977243VFS5110-5EZC-06グロメットターミナル
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977252VFS5110-ADDIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977261VFS5110-BDDIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977277VFS5110-FDDIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977286VFS5110-JDDIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977295VFS5110-PDDIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977304VFS5110R-2DDIN形ターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977313VFS5110R-2DZ-04DIN形ターミナル
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977322VFS5110R-3Eグロメットターミナル
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977331VFS5110R-3EZグロメットターミナル
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977347VFS5110R-3EZ-03グロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56977112VFS5110-1DZPADIN形ターミナル
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56977121VFS5110-1DZPCDIN形ターミナル
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56977207VFS5110-5DZPC-04DIN形ターミナル
23,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56977356VFS5110R-5DZP-06DIN形ターミナル
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56977365VFS5110R-5DZPC-04DIN形ターミナル
24,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56977112VFS5110-1DZPA29747094VFS5110-1DZAVFS5110-1DZPA メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29747094メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56977121VFS5110-1DZPC29747155VFS5110-1DZCVFS5110-1DZPC メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29747155メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56977207VFS5110-5DZPC-0429749002VFS5110-5DZC-04VFS5110-5DZPC-04 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29749002メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56977356VFS5110R-5DZP-0629750077VFS5110R-5DZ-06VFS5110R-5DZP-06 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29750077メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする