5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56978327VFS6100-1F5AC100(50/60Hz)サブプレートなし
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978336VFS6100-1F-065AC100(50/60Hz)Rc3/4
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978345VFS6100-1F-105AC100(50/60Hz)Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978354VFS6100-1FZ5AC100(50/60Hz)サブプレートなし
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978363VFS6100-1FZ-065AC100(50/60Hz)Rc3/4
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978372VFS6100-1FZ-105AC100(50/60Hz)Rc1
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978381VFS6100-2F-065AC200(50/60Hz)Rc3/4
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978397VFS6100-2F-105AC200(50/60Hz)Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978406VFS6100-2FZ5AC200(50/60Hz)サブプレートなし
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978415VFS6100-2FZ-065AC200(50/60Hz)Rc3/4
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978424VFS6100-2FZ-105AC200(50/60Hz)Rc1
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978433VFS6100-3F-105AC110~120(50/60Hz)Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978442VFS6100-3FZ-065AC110~120(50/60Hz)Rc3/4
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978451VFS6100-4F-105AC220(50/60Hz)Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978467VFS6100-5F-065DC24Rc3/4
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978476VFS6100-5F-105DC24Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978485VFS6100-5FZ5DC24サブプレートなし
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978494VFS6100-5FZ-065DC24Rc3/4
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978503VFS6100-5FZ-105DC24Rc1
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978512VFS6100-5FZ-10N5DC24NPT1
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978521VFS6100-5FZ-10T5DC24NPTF1
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978537VFS6100R-5FZ-105DC24Rc1
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978546VFS6101-3FZ-065AC110~120(50/60Hz)Rc3/4
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978555VFS6101-5FZ5DC24サブプレートなし
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978564VFS6101-5FZ-065DC24Rc3/4
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978573VFS6110-1D5AC100(50/60Hz)サブプレートなし
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978582VFS6110-1D-065AC100(50/60Hz)Rc3/4
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978591VFS6110-1D-105AC100(50/60Hz)Rc1
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978607VFS6110-1D-Q5AC100(50/60Hz)サブプレートなし
37,680
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978616VFS6110-1DZ5AC100(50/60Hz)サブプレートなし
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978625VFS6110-1DZ-065AC100(50/60Hz)Rc3/4
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978634VFS6110-1DZ-06T5AC100(50/60Hz)NPTF3/4
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978643VFS6110-1DZ-105AC100(50/60Hz)Rc1
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978652VFS6110-1E5AC100(50/60Hz)サブプレートなし
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978661VFS6110-1E-065AC100(50/60Hz)Rc3/4
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978677VFS6110-1EZ-065AC100(50/60Hz)Rc3/4
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978686VFS6110-1EZ-105AC100(50/60Hz)Rc1
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978695VFS6110-2D5AC200(50/60Hz)サブプレートなし
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978704VFS6110-2D-065AC200(50/60Hz)Rc3/4
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978713VFS6110-2D-105AC200(50/60Hz)Rc1
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978722VFS6110-2DZ5AC200(50/60Hz)サブプレートなし
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978731VFS6110-2DZ-065AC200(50/60Hz)Rc3/4
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978747VFS6110-2DZ-105AC200(50/60Hz)Rc1
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978756VFS6110-2E5AC200(50/60Hz)サブプレートなし
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978765VFS6110-2E-065AC200(50/60Hz)Rc3/4
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978774VFS6110-2E-105AC200(50/60Hz)Rc1
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978783VFS6110-2EZ-065AC200(50/60Hz)Rc3/4
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978792VFS6110-2EZ-105AC200(50/60Hz)Rc1
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978801VFS6110-3D-065AC110~120(50/60Hz)Rc3/4
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56978817VFS6110-3D-105AC110~120(50/60Hz)Rc1
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする