3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

使用流体空気ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56988854VK3120-1D-M5-Q5M5×0.8M
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988863VK3120-1DS-01F51/8(P、A、Bポート)G
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988872VK3120-1DZ-01-Q51/8(P、A、Bポート)Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988881VK3120-1G-01F-F51/8(P、A、Bポート)G
7,980
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988897VK3120-2DOS-0151/8(P、A、Bポート)Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988906VK3120-2DOS-01-F51/8(P、A、Bポート)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988915VK3120-2DZ-01-F-Q51/8(P、A、Bポート)Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988924VK3120-2GS-01F-F51/8(P、A、Bポート)G
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988933VK3120-2H-01N51/8(P、A、Bポート)NPT
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988942VK3120-3GS-01-F51/8(P、A、Bポート)Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988951VK3120-5D-M5-F-Q5M5×0.8M
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988967VK3120-5DO-M5-Q5M5×0.8M
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988976VK3120-5DZ-01F-F51/8(P、A、Bポート)G
9,410
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988985VK3120-5DZ-01N51/8(P、A、Bポート)NPT
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56988994VK3120-5DZ-01-Q51/8(P、A、Bポート)Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56989003VK3120-5DZ-01T51/8(P、A、Bポート)NPTF
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989012VK3120-5DZ-M5-Q5M5×0.8M
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989021VK3120-5G-01T51/8(P、A、Bポート)NPTF
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989037VK3120-6H-01N51/8(P、A、Bポート)NPT
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989046VK3120-6HS-0151/8(P、A、Bポート)Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989055VK3120-7DZ-0151/8(P、A、Bポート)Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989064VK3120-SHS-0151/8(P、A、Bポート)Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989073VK3120Y-5DO-M5-F5M5×0.8M
8,660
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989082VK3120Y-5DZ-M5-Q5M5×0.8M
9,930
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989091VK3120Y-5G-01T51/8(P、A、Bポート)NPTF
8,170
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989107VK3120Y-5GS-01N-F51/8(P、A、Bポート)NPT
8,830
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする