曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
全20種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56989116VK3140-1D-01-Q1/8 (サブプレート付)AC100(50/60Hz)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989125VK3140-1DZ-01-Q1/8 (サブプレート付)AC100(50/60Hz)
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989134VK3140-1DZ-QサブプレートなしAC100(50/60Hz)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989143VK3140-2DO-01-Q1/8 (サブプレート付)AC200(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989152VK3140-2DZ-01-Q1/8 (サブプレート付)AC200(50/60Hz)
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989161VK3140-2G-01F1/8 (サブプレート付)AC200(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989177VK3140-3HサブプレートなしAC110(50/60Hz)
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989186VK3140-3HS-011/8 (サブプレート付)AC110(50/60Hz)
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989195VK3140-4D-01N1/8 (サブプレート付)AC220(50/60Hz)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989204VK3140-5D-01N1/8 (サブプレート付)DC24
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989213VK3140-5DS-01N1/8 (サブプレート付)DC24
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989222VK3140-5DS-QサブプレートなしDC24
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989231VK3140-5DZ-QサブプレートなしDC24
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56989247VK3140-5GS-01T1/8 (サブプレート付)DC24
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989256VK3140-6DサブプレートなしDC12
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989265VK3140-6DZサブプレートなしDC12
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989274VK3140-6DZ-01-Q1/8 (サブプレート付)DC12
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989283VK3140-7DサブプレートなしAC240(50/60Hz)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989292VK3140-7GS-011/8 (サブプレート付)AC240(50/60Hz)
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989301VK3140Y-5DO-011/8 (サブプレート付)DC24
9,380
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする