曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56989825VK334-4H-011/8 (サブプレート付)AC220(50/60Hz)
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989834VK334-5D-01-Q1/8 (サブプレート付)DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989843VK334-5DO-QサブプレートなしDC24
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
56989852VK334-5DOS-011/8 (サブプレート付)DC24
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989861VK334-5DZ-01F1/8 (サブプレート付)DC24
8,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989877VK334-5G-01N1/8 (サブプレート付)DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989886VK334-6GS-01-Q1/8 (サブプレート付)DC12
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989895VK334-7DZ-011/8 (サブプレート付)AC240(50/60Hz)
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989904VK334V-1D-01N1/8 (サブプレート付)AC100(50/60Hz)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989913VK334V-2DOサブプレートなしAC200(50/60Hz)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989922VK334V-2DZサブプレートなしAC200(50/60Hz)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989931VK334V-2GS-011/8 (サブプレート付)AC200(50/60Hz)
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989947VK334V-3DS-011/8 (サブプレート付)AC110(50/60Hz)
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989956VK334V-5DO-011/8 (サブプレート付)DC24
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989965VK334V-5DZ-01-Q1/8 (サブプレート付)DC24
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989974VK334V-5GS-01N1/8 (サブプレート付)DC24
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989983VK334V-5GS-01-Q1/8 (サブプレート付)DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989992VK334V-6DZ-01-Q1/8 (サブプレート付)DC12
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56990001VK334W-5DSサブプレートなしDC24
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56990017VK334W-5HS-QサブプレートなしDC24
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする