曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57000754VNB201A-F15A1/22Gパイロット式
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
57000763VNB201A-F15A-B1/22Gパイロット式
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000772VNB201BL-10A-B3/82Rcパイロット式
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000781VNB201BV-10A3/82Rcパイロット式
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000797VNB201C-N15A1/22NPTパイロット式
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000806VNB201CS-N15A1/22NPTパイロット式
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57000815VNB202A-F15A1/22Gパイロット式
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000824VNB202BL-10A3/82Rcパイロット式
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000833VNB202BL-10A-B3/82Rcパイロット式
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000842VNB202B-N10A3/82NPTパイロット式
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000851VNB202B-N15A1/22NPTパイロット式
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57000867VNB202BS-F15A1/22Gパイロット式
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000876VNB202BS-N10A3/82NPTパイロット式
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000885VNB202BS-N15A1/22NPTパイロット式
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000894VNB202BV-10A3/82Rcパイロット式
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000903VNB202BV-10A-B3/82Rcパイロット式
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000912VNB202C-15A1/22Rcパイロット式
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000921VNB203BL-10A3/82Rcパイロット式
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000937VNB203CL-10A-B3/82Rcパイロット式
10,070
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000946VNB204B-F10A3/82Gパイロット式
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57000955VNB204BL-15A1/22Rcパイロット式
13,040
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000964VNB204B-N10A3/82NPTパイロット式
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000973VNB204BS-F15A1/22Gパイロット式
30,860
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57000982VNB204BS-N10A3/82NPTパイロット式
30,860
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57000991VNB204C-15A-B1/22Rcパイロット式
13,090
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001007VNB204CL-10A3/82Rcパイロット式
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001016VNB204CL-15A1/22Rcパイロット式
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001025VNB204CS-10A3/82Rcパイロット式
30,090
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする