流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全204種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
204種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57001034VNB211A-10A-1E3/82RcAC100(50/60Hz)パイロット式
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001043VNB211A-10A-1EZA3/82RcAC100(50/60Hz)パイロット式
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001052VNB211A-10A-1GA3/82RcAC100(50/60Hz)パイロット式
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001061VNB211A-10A-2DZB3/82RcAC200(50/60Hz)パイロット式
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001077VNB211A-10A-2TZ3/82RcAC200(50/60Hz)パイロット式
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001086VNB211A-10A-5DZA3/82RcDC24パイロット式
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001095VNB211A-10A-5DZB-B3/82RcDC24パイロット式
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001104VNB211A-10A-5DZ-B-Q3/82RcDC24パイロット式
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001113VNB211A-10A-5DZ-Q3/82RcDC24パイロット式
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001122VNB211A-10A-5E3/82RcDC24パイロット式
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001131VNB211A-15A-1TB1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001147VNB211A-15A-1TZA1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001156VNB211A-15A-4GS-B1/22RcAC220(50/60Hz)パイロット式
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001165VNB211A-15A-5DZA1/22RcDC24パイロット式
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001174VNB211A-15A-5E-B1/22RcDC24パイロット式
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001183VNB211A-15A-5EZB-B1/22RcDC24パイロット式
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001192VNB211A-15A-6D1/22RcDC12パイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001201VNB211A-15A-6G1/22RcDC12パイロット式
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001217VNB211A-15A-6GS1/22RcDC12パイロット式
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001226VNB211A-15A-6T1/22RcDC12パイロット式
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001235VNB211A-F10A-5DZ3/82GDC24パイロット式
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001244VNB211AL-10A-3D3/82RcAC110(50/60Hz)パイロット式
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001253VNB211AL-15A-2TA1/22RcAC200(50/60Hz)パイロット式
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001262VNB211AL-15A-5DZ1/22RcDC24パイロット式
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001271VNB211AL-15A-5DZ-B1/22RcDC24パイロット式
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001287VNB211AL-15A-5GS1/22RcDC24パイロット式
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001296VNB211AL-15A-5GS-B1/22RcDC24パイロット式
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001305VNB211AS-10A-1DZ3/82RcAC100(50/60Hz)パイロット式
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001314VNB211AS-10A-1T3/82RcAC100(50/60Hz)パイロット式
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001323VNB211AS-10A-2DZ3/82RcAC200(50/60Hz)パイロット式
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001332VNB211AS-10A-5DZA3/82RcDC24パイロット式
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001341VNB211AS-10A-5DZ-B-Q3/82RcDC24パイロット式
25,630
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001357VNB211AS-10A-5EZB-B3/82RcDC24パイロット式
25,030
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001366VNB211AS-10A-5G-B3/82RcDC24パイロット式
23,930
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001375VNB211AS-10A-5TZ-B3/82RcDC24パイロット式
25,080
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001384VNB211AS-10A-6T3/82RcDC12パイロット式
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001393VNB211AS-15A-1D-B1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001402VNB211AS-15A-1GA-B1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
23,930
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001411VNB211AS-15A-1GS1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
23,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001427VNB211AS-15A-1TB1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001436VNB211AS-15A-2DZ1/22RcAC200(50/60Hz)パイロット式
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001445VNB211AS-15A-5DZB1/22RcDC24パイロット式
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001454VNB211AS-15A-5EZB1/22RcDC24パイロット式
23,980
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001463VNB211AS-15A-5GSB-B1/22RcDC24パイロット式
24,420
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001472VNB211AS-N10A-4TZ3/82NPTAC220(50/60Hz)パイロット式
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001481VNB211AS-N15A-5G1/22NPTDC24パイロット式
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001497VNB211AS-N15A-5TZ1/22NPTDC24パイロット式
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001506VNB211AV-10A-2D3/82RcAC200(50/60Hz)パイロット式
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001524VNB211AV-15A-1G-B1/22RcAC100(50/60Hz)パイロット式
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57001542VNB211AV-15A-2D1/22RcAC200(50/60Hz)パイロット式
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする