流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57003073VNB301A-F20A3/42Gパイロット式
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003082VNB301A-N20A-B3/42NPTパイロット式
12,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003091VNB301AS-F20A3/42Gパイロット式
25,080
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003107VNB301AV-20A-B3/42Rcパイロット式
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003116VNB301B-F20A3/42Gパイロット式
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57003125VNB302BS-20A-B3/42Rcパイロット式
27,170
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003134VNB303AS-F20A3/42Gパイロット式
25,080
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003143VNB304A-F20A3/42Gパイロット式
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57003152VNB304AL-20A3/42Rcパイロット式
14,250
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003161VNB304AL-20A-B3/42Rcパイロット式
15,290
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003177VNB304B-N20A3/42NPTパイロット式
15,400
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003186VNB304BS-F20A3/42Gパイロット式
39,660
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003195VNB304BS-N20A3/42NPTパイロット式
39,660
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003204VNB304BS-N20A-B3/42NPTパイロット式
40,700
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003213VNB304C-20A-B3/42Rcパイロット式
15,680
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003222VNB304CL-20A-B3/42Rcパイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする