曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4内容量1個
全75種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57003231VNB311A-20A-1DBRcAC100(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003247VNB311A-20A-1D-BRcAC100(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003256VNB311A-20A-2GARcAC200(50/60Hz)
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003265VNB311A-20A-3EZRcAC110(50/60Hz)
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003274VNB311A-20A-4GS-BRcAC220(50/60Hz)
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003283VNB311A-20A-5DZ-B-QRcDC24
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003292VNB311A-20A-5DZ-QRcDC24
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003301VNB311A-20A-5TARcDC24
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003317VNB311A-20A-5TZARcDC24
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003326VNB311AL-20A-1DZRcAC100(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003335VNB311AL-20A-5EZRcDC24
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003344VNB311AL-20A-5EZ-BRcDC24
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003353VNB311AL-20A-5GSRcDC24
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003362VNB311A-N20A-5DZB-BNPTDC24
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57003371VNB311AS-20A-2DZRcAC200(50/60Hz)
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003387VNB311AS-20A-2DZ-BRcAC200(50/60Hz)
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003396VNB311AS-20A-2GRcAC200(50/60Hz)
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003405VNB311AS-20A-5DZBRcDC24
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003414VNB311AS-20A-5EZBRcDC24
29,540
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003423VNB311AS-20A-5TZBRcDC24
29,590
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003432VNB311AV-20A-1G-BRcAC100(50/60Hz)
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003457VNB311B-20A-3TZRcAC110(50/60Hz)
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003466VNB311B-20A-5DZ-QRcDC24
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003475VNB311B-20A-5TZARcDC24
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003484VNB311BS-20A-1DRcAC100(50/60Hz)
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003493VNB311BS-20A-2DZ-BRcAC200(50/60Hz)
31,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003502VNB311BS-20A-5DRcDC24
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003511VNB311BV-20A-2GRcAC200(50/60Hz)
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003527VNB311CS-20A-5DZRcDC24
30,090
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003536VNB311CS-20A-5TZRcDC24
29,870
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003545VNB312A-20A-1TRcAC100(50/60Hz)
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003554VNB312A-20A-2DRcAC200(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003563VNB312A-20A-5DZARcDC24
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003572VNB312A-20A-5DZ-QRcDC24
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003581VNB312A-20A-5ERcDC24
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003597VNB312A-20A-5EZRcDC24
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003606VNB312A-20A-5GARcDC24
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003615VNB312AL-20A-5DZRcDC24
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003624VNB312AL-20A-5DZ-QRcDC24
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003633VNB312A-N20A-5DZNPTDC24
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003642VNB312AS-20A-5DZ-BRcDC24
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003651VNB312AS-20A-5GRcDC24
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003676VNB312B-20A-5TRcDC24
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003685VNB312BL-20A-5TZ-BRcDC24
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003694VNB312BS-20A-1DZRcAC100(50/60Hz)
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003703VNB312BS-20A-5DZ-BRcDC24
31,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003712VNB312BS-20A-5EZRcDC24
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003721VNB312C-20A-1TZRcAC100(50/60Hz)
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003737VNB312C-20A-5DZRcDC24
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57003746VNB314A-20A-1T-BRcAC100(50/60Hz)
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする