曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57004114VNB411A-25A-1GS-BRcAC100(50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004123VNB411A-25A-1TZARcAC100(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004132VNB411A-25A-1TZBRcAC100(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004141VNB411A-25A-2DZBRcAC200(50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004157VNB411A-25A-2TZBRcAC200(50/60Hz)
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004166VNB411A-25A-5DZB-BRcDC24
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004175VNB411A-25A-5DZ-B-QRcDC24
20,020
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004184VNB411A-25A-5DZ-QRcDC24
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57004193VNB411A-25A-5GSARcDC24
17,770
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004202VNB411AL-25A-1GRcAC100(50/60Hz)
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004211VNB411AL-25A-5G-BRcDC24
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004227VNB411AL-25A-5TZRcDC24
17,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004236VNB411AL-25A-5TZ-BRcDC24
18,810
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004245VNB411AS-25A-1DZBRcAC100(50/60Hz)
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004254VNB411AS-25A-1DZ-BRcAC100(50/60Hz)
36,140
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004263VNB411AS-25A-2DZRcAC200(50/60Hz)
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004272VNB411AS-25A-5EZBRcDC24
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004281VNB411AS-25A-5EZ-BRcDC24
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004297VNB411AS-25A-5GS-BRcDC24
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004351VNB411B-25A-1T-BRcAC100(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004367VNB411B-25A-3DZRcAC110(50/60Hz)
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004376VNB411B-25A-3DZ-BRcAC110(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004385VNB411B-25A-3TZRcAC110(50/60Hz)
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004394VNB411B-25A-5DZ-B-QRcDC24
21,120
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004403VNB411B-25A-5EZRcDC24
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004412VNB411BL-25A-5DZRcDC24
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004421VNB411BL-N25A-5GSNPTDC24
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004437VNB411BS-25A-1GSRcAC100(50/60Hz)
35,310
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004446VNB411BS-25A-2DZRcAC200(50/60Hz)
36,190
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004455VNB411BS-25A-5DRcDC24
35,700
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004464VNB411BS-25A-5EZRcDC24
35,920
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004482VNB411BV-25A-2GSRcAC200(50/60Hz)
23,320
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004491VNB411BV-25A-5GRcDC24
22,440
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004516VNB411BV-N25A-5GSNPTDC24
23,320
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004525VNB411C-25A-5DRcDC24
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004534VNB411C-25A-5TZRcDC24
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004543VNB411CS-25A-5DZ-BRcDC24
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004552VNB411CS-N25A-2EZNPTAC200(50/60Hz)
35,090
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004561VNB411CV-25A-2GSRcAC200(50/60Hz)
22,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004586VNB412A-25A-1ERcAC100(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004595VNB412A-25A-1EBRcAC100(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004604VNB412A-25A-1GBRcAC100(50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004613VNB412A-25A-1G-BRcAC100(50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004622VNB412A-25A-1GB-BRcAC100(50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004631VNB412A-25A-1GS-BRcAC100(50/60Hz)
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004647VNB412A-25A-1TBRcAC100(50/60Hz)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004656VNB412A-25A-2DRcAC200(50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004665VNB412A-25A-2EZRcAC200(50/60Hz)
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004674VNB412A-25A-5DRcDC24
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57004683VNB412A-25A-5DBRcDC24
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする